Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight ZEBRA LED 6W 2700/3000K 441/463lm ČRN 36° fi68-72mm IP65 220-240V CRI>90 fi80x47

Šifra: 2877295

EAN: 3701395181264

ZEBRA

ZEB SPT 002

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
6
Barvna temperatura (K)
2700/3000
Svetlobni tok (lm)
441/463
Barva ohišja
Črna
Kot sevanja
36°
Vgradni premer (mm)
fi68-72
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Dimenzija
fi80x47

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center