Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota Linea 300 P/O Inox do 12 tipk s kamero 2-žilni 360mm 180mm ANTI-VANDAL

Šifra: 2809519

EAN: 8012199995328

BTICINO

308013 - LINEA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Linea 300
Način montaže
Podometno
Barva
Nerjaveče jeklo
Število klicnih tipk
do 12 tipk
S kamero
DA
Tehnika inštalacije
2-žilni
Višina (mm)
360
Širina (mm)
180

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center