Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Domofon, vhodna enota EASYKIT N/O SRE 2 tipki Video 2ž 160,5mm 100mm 36,6mm

Šifra: 2745252

EAN: 3414970566539

LEGRAND

369339

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EASYKIT
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Srebrna
Število klicnih tipk
2 tipki
S kamero
Video
Tehnika inštalacije
Višina (mm)
160,5
Širina (mm)
100
Globina (mm)
36,6

Ostali podatki ali lastnosti

Z oznako informacije
Ne
S pokrovom
Da
Zaščita pred vandalizmom
Da
Modularna zasnova
Da
Število gumbov na zvoncu
2
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center