Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dolga matica Obo Bettermann (povez.za nav.palice) 30mm jeklo jeklo Galvanizirano M8 M8 24mm 13mm

Šifra: 2735041

EAN: 4012196202218

Obo Bettermann

6410081 - CSTR M8 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Dimenzija 1 metrični
M8
Dimenzija 2 metrično
M8
Višina (mm)
24
Širina ključa (mm)
13

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Neprekinjena nit
Da
Šesterokotno
šesterokotno
Velikost navojne povezave 1
M8
Velikost navojne povezave 2
M8
Oblika
šesterokotnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center