Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dodatek za polnilnice EV WALLBOX Stebriček (Eiffel / PLP1) Pulsar Plus/Pro

Šifra: 2808908

EAN: 8436575278063

WALLBOX

000002184 - PED-EIF-PLP1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WALLBOX

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Višina (mm)
1706
Širina (mm)
350
Globina (mm)
135

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center