Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dodatek za polnilnice EV FOX Smart Meter za Fox polnilnice 11-22 kW, 3P 80A

Šifra: 2863761

EAN: 3838629935246

FOX

97-803-00004-00 - DTSU666 (EV charger)

No product image

Pametni števec FOXess DTSU666 (DRS485) za polnilnice, ki omogoča natančno spremljanje porabe energije.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Število polov (P)
3
Nazivni tok (A)
80

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
100
Širina (mm)
72
Globina (mm)
65
Umestitev na sistemu letve
DIN35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center