Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka SLV PARA 380 HME-SB 1X 160W E27 ČRN 230V

Šifra: 2721947

EAN: 4024163136266

SLV

165359

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
HME-SB
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
160
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Zunanji premer
38
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center