Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka ROBUS HORIZON CCT LED 38,2W 3000/4000/5700K 4210lm LED driver ČRN 1410X50mm IP20

Šifra: 2806798

EAN: 5391370081184

LED Group

RHR40CCT3-10 - Horizon

No product image

Viseča svetilka HORIZON je v črni barvi in ima moč 38,2 W, svetlobni tok 4210 lm in možnost izbire barve med 3000, 4000 in 5700 K.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
38,2
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5700
Svetlobni tok (lm)
4210
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Dolžina (mm)
1410X50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center