Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-F 11W 3000K CRI>80 765lm BEL 70mm 83mm IP65 38st. 500mA A-A++

Šifra: 2722790

EAN: 4024163151450

SLV

114451

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
11
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
765
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
70
Dolžina (mm)
83
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
38
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Glass
Širina (mm)
8,3
Višina / globina (mm)
6,2
Vgradna višina / globina (mm)
7
Zaščitni razred
II
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
40000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center