Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT TAMESIS 1x 60W E27 SIV 234mm IP44 100-240V

Šifra: 2763372

EAN: 8435381430085

LEDS-C4

PX-0047-GRI

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Moč sijalke (W)
60
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
234
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center