Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna ulična svetilka ROBUS Garden Line GUIDELUX Louvre Dome LED 10/15W 3000/4000K 510/740lm grafitna siva 220-240V IP65 C

Šifra: 2868972

EAN: 5391370099363

LED Group

RGD15XLD-25 - Guidelux

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS Garden Line
Svetlobni vir
LED
Maks. moč sijalke (W)
10/15
Barvna temperatura (K)
3000/4000
Svetlobni tok (lm)
510/740
Barva ohišja
grafitna siva
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Razred energijske učinkovitosti
C

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center