Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV OCCULDAS 26W 3000K CRI>80 1500lm BEL 120st. 200-240V 700mA

Šifra: 2723315

EAN: 4024163157865

SLV

117321

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
26
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1500
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
120
Nazivna napetost (V)
200-240
Nazivni tok (mA)
700

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Steel
Višina / globina (mm)
8,5
Zunanji premer (mm)
23
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center