Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV KALU 3 QPAR QPAR111 3X 75W GU10 alu brušen 450mm 230V

Šifra: 2722270

EAN: 4024163142441

SLV

147326

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QPAR111
Primerno za število svetlobnih virov
3
Moč sijalke (W)
75
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
alu brušen
Dolžina (mm)
450
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
brez sijalke
Material ohišja
Aluminij
Širina (mm)
9
Višina / globina (mm)
18
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center