Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV ANELA LED 10W 3000K 750lm DIMM LED driver FO IP20 28st. 500mA

Šifra: 2799290

EAN: 4024163190992

SLV

1000807

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
10
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
750
Možnost zatemnjevanja
DIMM
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
28
Nazivni tok (mA)
500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center