Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT STAC 18,3W 4000K CRI>80 2550lm LED driver BEL okrogel N/O fi 400x50mm IP20

Šifra: 2810085

EAN: 8445386485355

LEDS-C4

TC-0105-BLA

No product image

Dekorativna svetilka STAC ima moč 18,3W, barvo temperature 4000K, svetlobni tok 2550 lumnov, je bele barve, stopnjo zaščite IP20 in premer 400mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Moč sijalke (W)
18,3
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
2550
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
fi 400x50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center