Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stoječa svetilka SLV FENDA TC(…)SE 60W E27 230V ČRN

Šifra: 2732829

EAN: 4024163167703

SLV

155790

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TC(…)SE
Moč sijalke (W)
60
Okov svetlobnega vira
E27
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitni razred
II
S sijalko
brez sijalke
Premer (mm)
28
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
145

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center