Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV PEMA LED 4,7W 3000K CRI>80 120lm SREB/SIV IP44 230V A-A++

Šifra: 2720245

EAN: 4024163004589

SLV

231012

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
4,7
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
120
Barva ohišja
srebrna/siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Aluminij
Višina / globina (mm)
4,2
Zunanji premer (mm)
9
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center