Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT SAFRAN 2x 7W GU10 RJA 300mm IP20 A++ - E

Šifra: 2763375

EAN: 8435381452650

LEDS-C4

DE-0226-MAR

No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT SAFRAN dolžine 300mm, ima nameščena 2 reflektorja, kamor lahko namestimo sijalke moči 7W z okovom GU10, je rjave barve in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
7
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Rjava
Dolžina (mm)
300
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center