Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ORION Double Emission LED 13,1W 3000K CRI>80 1220lm LED driver on/off BEL Valj Nadgradna montaža na steno fi90x245mm IK07 IP54

Šifra: 2857028

EAN: 8435381494377

LEDS-C4

PX-0379-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
13,1
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1220
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Valj
Način montaže
Nadgradna montaža na steno
Dimenzija (mm)
fi90x245
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Kot sevanja
18°
Nazivna napetost (V)
100-240
UGR
UGR<16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center