Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT MOO OVAL LED 18W 2700/3200/4000K CRI>80 2500lm BEL Ovalen Nadgradna montaža na steno 210x118x60mm IK09 IP65 220-240V

Šifra: 2857075

EAN: 8445386859132

LEDS-C4

PX-0699-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
18
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
2500
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Ovalna
Način montaže
Nadgradna montaža na steno
Dimenzija (mm)
210x118x60
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center