Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Reading LED 1X 8W GU10 BEL Reflektor N/O fi 55x165mm IP20

Šifra: 2801600

EAN: 8445386116624

LEDS-C4

TC-0080-BLA

No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Reading LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije fi 55x165mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1X
Moč sijalke (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Reflektor
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
fi 55x165
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center