Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 787-633 85-264V 90-350V AC/DC 43,3-53,8V 5A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2760082

EAN: 4045454447458

WAGO

787-633

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
85-264
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
90-350
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
43,3-53,8
Max. izhodni tok 1 (A)
5
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
85-264
Širina v številu modularnih razmakov
7
Nastavljiva izhodna napetost
nastavljiva izh.V
Prikaz kratkega stika
prikaz kratk.stika
Stabilizirana izhodna napetost
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
ni stensko
Možna neposredna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
115
Višina (mm)
87
Globina (mm)
140
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center