Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik UPS SCHNEIDER 950VA 230V ni upravlj.omrežja Offline brez PC vmesnika 120mm 160mm 355mm

Šifra: 2850596

EAN: 3838629892402

SCHNEIDER ELECTRIC

BX950MI-GR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izhodna moč (VA)
950
Vhodna napetost (V)
230
Sposobnost upravljanja omrežja
NE
USV tehnologija
Offline
PC vmesnik
NE
Širina (mm)
120
Višina (mm)
160
Globina (mm)
355

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center