Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SITOP INRUSH LIMITING MODULE 100-480V AC 100-480V 10A industrijski DIN letev

Šifra: 2728225

EAN: 4025515152330

SIEMENS

6EP1967-2AA00 - 6EP19672AA00

No product image

SITOP Vklopni omejevalnik toka Predstikalna enota za SITOP Napajalniki vhod: ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITOP
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
100-480
Vrsta napajalne napetosti
AC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
100-480
Max. izhodni tok 1 (A)
10
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Ne
Stabilizirana izhodna napetost
Ne
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
vijak
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
225
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
70
Višina (mm)
125
Globina (mm)
125
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vgradna širina (mm)
22,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center