Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SIMATIC S7-1200 120-230V AC 60W 24V 2,5A industrijski DIN letev

Šifra: 1179877

EAN: 4025515152446

SIEMENS

6EP1332-1SH71 - 6EP13321SH71

No product image

Napajanje za obremenitev SIMATIC PM1207, enofazno 24 V DC/2,5 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
60
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
2,5
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 120
Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
vijak
Možna montažo na steno
Da
Višina vgradnje (mm)
140
Možna neposredna montaža
Da
Širina (mm)
70
Višina (mm)
100
Globina (mm)
75
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
2,5
Vgradna širina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center