Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik LOVATO auto konf. 115, 230V AC 480W 24V 20A industrijski DIN letev

Šifra: 1205369

EAN: 8013975180426

LOVATO

PSL148024

No product image

DC napajalnik Lovato ima nazivno vhodno napetost 115, 230V AC, izhodna moč 480W, izhodna napetost 24V, maksimalni izhodnik tok 20A. Montaža na DIN letev.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
115, 230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
480
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
20
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
90-264
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
vijačen
Možna neposredna montaža
ni neposred.montaže
Širina (mm)
175,5
Višina (mm)
124,5
Globina (mm)
123,6
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center