Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik LOVATO 230V AC 24W 12V 2A modul DIN letev

Šifra: 1205351

EAN: 8013975180242

LOVATO

PSL1M02412

No product image

DC napajalnik Lovato ima nazivno vhodno napetost 230V AC, izhodna moč 24W, izhodna napetost 12V, maksimalni izhodnik tok 1 2A. Montaža na DIN letev.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
24
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
12
Max. izhodni tok 1 (A)
2
Modularna različica
modularni
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Širina v številu modularnih razmakov
2
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Širina (mm)
35
Višina (mm)
96
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
12
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center