Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik ABB 400-500V od 480 do 820V AC/DC 480W 24VDC 20A ni modularna možna mont.letve

Šifra: 2853727

EAN: 4016779662376

ABB

1SVR427056R0000 - CP-T 24/20.0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
400-500
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
od 480 do 820
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Izhodna moč (W)
480
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
20
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 340 do 575
Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Priključna moč (VA)
538
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
131
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
150
Višina (mm)
131
Globina (mm)
119
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
20
Vgradna širina (mm)
150
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center