Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Daljinski sprožnik za MZS 230V 0V AC

Šifra: 2810112

EAN: 4015080731870

Drugi proizv.

73187 - A-PKZ0(230V50HZ)

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
0
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
0
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
0
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Primerno za odklopnike
Ne
Primeren za ločilna stikala
Ne
Primerno za varnostno stikalo motorja
Da
Primerno za rele preobremenitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center