Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Čistilne krpe Hellermanntyton Reliclean-WH (72x) 270X 310mm

Šifra: 2776252

EAN: 4250596414569

Hellermanntyton

908-00430 - Reliclean-WH

No product image

RELICON Reliclean so antibakterijske, razmaščevalne krpice za čiščenje rok. Primerne so za uporabo v delavnicah, industriji in povsod tam, kjer so površine in roke umazane.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Dolžina (mm)
270
Širina (mm)
310

Ostali podatki ali lastnosti

S čistilno površino
Da
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center