Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevni ventilator VORTICE industrijski fi 200mm 230V IP44 PVC 950m3/h

Šifra: 2799599

EAN: 8010300171487

VORTICE

17148 - LINEO 200 Q

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba
industrijski
Nazivna velikost (mm)
fi 200
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
950

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center