Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna varovalka WAGO 282-457 Steklena varovalka Srednji časovni zamik (MT) 10A 250V

Šifra: 2759931

EAN: 4045454029548

WAGO

282-457

No product image

Miniaturna metrična varovalka, brez indikatorja 1/4 x 11/4

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Izvedba
Steklena varovalka
Izklopna karakteristika
Srednji časovni zamik (MT)
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka vizualne napake
Ne
Vrsta priklopa
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center