Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka Obo Bettermann ALQ M25 Quick 25mm Al ni zaprt

Šifra: 2761961

EAN: 4012196409259

Obo Bettermann

2149925 - ALQ M25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primeren za premer cevi (mm)
25
Material
Aluminij
Zaprt
ni zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Ne
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Vijačna luknja
Z vložkom
Ne
Barva
Drugo
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center