Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna objemka nVent CADDY SCUSA1620 Flexi clip z vložkom 16-20mm PVC Halogen free zaprt

Šifra: 2788375

EAN: 0782856997726

ERICO EUROPE

800025 - SCUSA1620

No product image

Hitra cevna objemka za dimenzije 16-20 mm s hitrim sidrnim vložkom Halogen Free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primeren za premer cevi (mm)
16-20
Material
Umetna masa
Zaprt
zaprt

Ostali podatki ali lastnosti

Razširljivo
Ne
Največje število cevi
1
Način pritrditve
Oblikovani plastični klini
Z vložkom
Ne
Barva
v beli barvi
Primerno za zaščitne cevi
0
Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center