Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann pritrdilna 6,5mm poliamid SI 6,5mm2

Šifra: 2737995

EAN: 4012195214151

Obo Bettermann

2222078 - 255 6.5 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nominalni premer (mm)
6,5

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Ne
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Ne
Plastični ovoj
Ne
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center