Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann Dvojna oblika 605 25 A4 25mm Inox V4A neobdelano

Šifra: 2789155

EAN: 4012195912132

Obo Bettermann

1018679 - 605 25 A4

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann Dvojna oblika 605 25 A4 25mm Inox V4A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Dvojna oblika
Nominalni premer (mm)
25
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Ne
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Ne
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center