Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 1974 2X4-12 Dvojna oblika 4mm 6mm PVC drugo

Šifra: 2761717

EAN: 4012195742630

Obo Bettermann

2197855 - 1974 2X4-12

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Dvojna oblika
Premer (mm)
4
Nominalni premer (mm)
6
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
2
Način pritrditve
Plug-in montaža
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
ni UV odpor.
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
ni za požarno zašč.
Plastični ovoj
ni plastični ovoj
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center