Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann 1974 2X12-25 Dvojna oblika 12mm 6mm PVC

Šifra: 2761716

EAN: 4012195742579

Obo Bettermann

2197863 - 1974 2X12-25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Dvojna oblika
Premer (mm)
12
Nominalni premer (mm)
6
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
2
Način pritrditve
Plug-in montaža
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
UV odporno
ni UV odpor.
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
ni za požarno zašč.
Plastični ovoj
ni plastični ovoj
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center