Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Hellermanntyton samolepilna RA6 19x19 mm 6mm PVC PA6

Šifra: 2783145

EAN: 5022660314605

Hellermanntyton

151-13019 - RA6-PA66-NA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Nominalni premer (mm)
6
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Oddaljenost od stene
Ne
Način pritrditve
oprimek (kleščni)
Kakovost materiala
Poliamid
Brezhalogensko
ni brezhalogen
UV odporno
Ne
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center