Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Hellermanntyton P-Clamp Zaprto H1P-PA66HS-BK 3,2mm neobdelano

Šifra: 2770317

EAN: 4031026240794

Hellermanntyton

211-60000 - H1P-PA66HS-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Zaprto
Nominalni premer (mm)
3,2
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Ne
Način pritrditve
Vijačna luknja
Kakovost materiala
Poliamid
Brezhalogensko
ni brezhalogen
UV odporno
Ne
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center