Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cev za beton LEGRAND 651050 750 N 39,6mm 50mm 50m PVC Samoug./Negor. ni brezhalogen. SIV -5 do +60ST.C

Šifra: 2795737

EAN: 3245066510507

LEGRAND

651050

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
750 N
Notranji premer (DIN) (mm)
39,6
Zunanji premer (mm)
50
Dolžina
50m
Material
PVC
Negorljivo
Samougasen / negorljiv
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Barva
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
-5 do +60

Ostali podatki ali lastnosti

Z vtičnico
Ne
Površina montiranja
Da
Votlih sten
Da
Primeren za vgradnjo v beton
Ne
Namestitev naprav in sistemov
Ne
Zunanja namestitev
Da
Upogibanje vedenje
prožen
Visoko prevodna notranja plast
Ne
Podometna montaža
Ne
Razred tlačne trdnosti po EN 61386-1
Srednje (razred 3)
Razred udarne trdnosti po EN 61386-1
Srednje (razred 3)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center