Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele LOVATO MULTI, 2CO 11pin 24-240V 24-240V AC/DC 0,05min-10h

Šifra: 2609232

EAN: 8013975063101

LOVATO

31L48MH240

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,05min-10

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Da
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Ne
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
Ne
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Ne
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Ne
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Da
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Da
Z vtičnico
Ne
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24 - 240
Število izhodov, nezakasnjeni preklopni kontakt
2
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Ne
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
48
Višina (mm)
48
Globina (mm)
78
Nazivni tok (A)
5
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center