Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele EVE SHT WiFi 16A ASTROCLOCK 24-230V AC/DC 2CO 60min. prog. 24h prog. tedenski prog. letni prog.

Šifra: 2854928

EAN: 3838400117106

ETI

002470305 - SHT-13/2 UNI

No product image

Digitalni časovni rele ETI SHT-13/2 UNI, vse v enem.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE SHT
Napajalna napetost (V)
24-230
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Število kanalov (P)
2
60 min Program
60min. prog.
24-urni program
24h prog.
Tedenski program
tedenski prog.
Letni program
letni prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v letih
0,3
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Počitniški program
Da
Impulzni program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Da
Naključni program
Da
Števec delovnih ur
Da
Število pomnilniških mest
200
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
YES
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
64
Zunanje Programiranje
YES
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center