Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele EVE SHT 12-240V AC/DC 1P tedenski

Šifra: 1156573

EAN: 3838895906421

ETI

002470051 - SHT-1 UNI

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE SHT
Napajalna napetost (V)
12-240
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Število kanalov (P)
1
Tedenski program
tedenski

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
90
Višina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center