Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele EVE ASTROCLOCK 2 230V AC 2P 24 h prog. tedenski prog. letni

Šifra: 2609512

EAN: 3838895717874

ETI

002472051 - ASTROCLOCK-2

No product image

Časovni digitalni rele EVE ASTROCLOCK

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
2
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
tedenski prog.
Letni program
letni

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v urah
48
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50…50
Avtonomija na dan (s)
1
Počitniški program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Da
Števec delovnih ur
Da
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
0,02
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (min)
0,02
Število pomnilniških mest
40
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center