Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X2,5mm2 RE 0,6/1kV ČRN B2ca - s1a, d1, a1

Šifra: 2809817

EAN: 5907802034941

Drugi proizv.

112411002S0500

No product image

Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X2,5mm2 RE 0,6/1kV ČR B2ca - s1a, d1, a1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
-J
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5
Oblika vodnika
RE
Celovitost Izolacije
0,6/1kV
Barva zunanjega plašča
Črna
Razred odziva na ogenj
B2ca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1

Ostali podatki ali lastnosti

Zaslon
ni zaslon
Oplastena žica
ni oplastena žica
Svinčena ovojnica
ni svinčena ovojnica
Identifikacija jedra
Barva
Zunanji premer (približno)
9,41
Max. temperatura vodnika
90
Kratkostična temperatura delovanja
-40
Nazivna napetost U
1
Nazivna napetost U0
0,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center