Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brenčač HAGER 230V AC SIV 78dB IP20 1M Buzzer

Šifra: 2850434

EAN: 3250615712158

HAGER

SU215 - 0118583413

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
siva
Glasnost (dB)
78
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
1M

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Poraba električne energije (A)
0,03
Vrsta tona
Neprekinjen ton
Način montaže
Vgradna montaža
Nameščen transformator
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center