Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo SENTRON 125A 3P na vrata RD/RU

Šifra: 1139155

EAN: 4011209403635

SIEMENS

3LD2804-0TK53 - 3LD

No product image

Siemensova bremensko ločilna stikala 3LD nudijo zanesljivo zaščit in zagotavljajo visoko razpoložljivost naprav v industriji, infrastrukturi in stavbah. Kot glavna, izklop v sili ali vzdrževalna stikala zanesljivo vklopijo/odklopijo električ

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3
Vrsta priključka
na vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
zasn.kot konpakt.loč.
Izvedba kot glavno stikalo
izvedba kot glavno s
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
zas.kot serv.vzdrž.s
Izvedba kot varnostno stikalo
izvedba kot varnost.
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
zasn.kot napr.za izk
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč AC-3, 400 V
37
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
45
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Možnost motornega pogona
ni za motorni pogon
Vgrajen motorni pogon
ni vgr.motor.pogon
Izbira sprostitvene napetosti
brez izb.sprost.nape
Primerno za talno pritrditev
ni za talno pritrdit
Primerno za vgradnjo spredaj
premerno za vgr.spre
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
ni za vgr.v sredini,
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
ni za vgr.v distrib.
Primerno za vmesno montažo
ni za vmesno montažo
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Ključavnica
Ključavnica
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center