Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo LOVATO preklopno "I-0-II" 315A 4P

Šifra: 2646037

EAN: 8013975176283

LOVATO

GE0315ET4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivni tok Iu (A)
315
Število polov (P)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
315
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
100
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Da
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Ključavnica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP00
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
400 - 690
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
315
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
125
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
8
Barva kontrolnega člena
Črna
Nazivni trajni tok pri AC-23, 400 V (A)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center