Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo INTERPACT 1-0-2 250A 4P DIN letev

Šifra: 2610775

EAN: 3303430311478

SCHNEIDER ELECTRIC

31147

No product image

Stikalo za ročni preklop vira INS250 - 4 poli - 250 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INTERPACT
Nazivni tok Iu (A)
250
Število polov (P)
4
Vrsta priključka
DIN letev (letev)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center